画像準備中

戸別給水用減圧弁 GD-46

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53781508 品番 GD-46
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

深夜の給水にも安心な、低騒音設計です。
配管に取付けたまま、キャップを裏返しに取付ける事で水圧検査が容易に行えます。
弁構造は圧力バランス構造を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく給水圧力を常に一定に保ちます。
圧力計継手付のため、通水したまま圧力計の取付けが可能で、簡単に設定圧力の確認ができます。
騒音特性、流量特性等は独立行政法人 都市再生機構の「機材の品質判定基準」に準拠しています。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 一次側適合圧力(MPa)1以下 二次側調整圧力範囲(MPa)B:0.1〜0.22 質量(kg)1 材質(本体)止水栓本体:黄銅(NPb処理) 接続JIS Rc 流量(L/min)(最小調整可能)0.5 一次側圧力(MPa)1以下 適合流体水道水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 材質(弁体)合成ゴム・ステンレス鋼 材質(ダイヤフラム)合成ゴム 適合温度(℃)5〜90 二次側圧力(MPa)B:0.1〜0.22 材質(弁箱)青銅(NPb処理) 材質(弁棒)耐脱亜鉛材

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする