水道用減圧弁 GD-91R-80

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53781535 品番GD-91R-80
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

寒冷地用水道減圧弁で逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、
自動復帰式水抜き栓、ストレーナを内蔵し、主に電気温水器等にしようされています。
接続は平行ねじを採用し、袋ナットで簡単に配管できます。
取付方向は水平・垂直任意。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 使用温度範囲(℃)60 質量(kg)0.92 形式水道用減圧弁 寸法L(mm)115 最高温度(℃)60 接続JIS G3/4(オス) 適合流体冷温水 材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱)CAC 一次側圧力(kPa)100〜750 網目(ストレーナ)60メッシュ 設定圧力(kPa)80(±6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする