ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの スチームトラップ
アシストトラップ TFA-2000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53781763
品番
TFA-2000
参考基準価格(税別)
¥366,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
フロート式スチームトラップに駆動圧力によるアシスト機能(ポンピングトラップの機能)を備えたドレン排出装置です。
空調機や加熱装置などのドレン排出装置として最適です。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
0.5以下
材質
要部:SUS、フロート(P):SUS
質量(kg)
17
材質(本体)
FCD450
種類
アシストトラップ
形式
フロート式
使用温度範囲(℃)
160
寸法L(mm)
299
寸法H(mm)
284
寸法W(mm)
204
接続
JIS Rc
最高使用温度(℃)
160
適合流体
蒸気
作動圧力差範囲(MPa)
(背圧+0.03)〜0.5
圧力(MPa)
駆動:0.03〜0.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材