ウエハートラップ WT-1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53781779 品番 WT-1
参考基準価格(税別)¥67,500 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

小型・軽量で取付け姿勢は水平・垂直任意です。
水封効果により蒸気損失がなく、省エネルギー用トラップとして最適です。
WT-1、WMT-1はオールステンレス製(ウエハーはハステロイ製)の為、耐食性に優れ、長寿命です。
過熱蒸気の主管用に使用できます。
2種類のカプセルを選べます。(WT-1、WT-3)
・通常カプセルは飽和温度より11℃低い温度より作動します。
・オプションの”N”カプセルは飽和温度より6℃低い温度で作動します。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)2.8 質量(kg)0.5 材質(本体)ステンレス鋼 使用温度範囲(℃)343 寸法A(mm)57 寸法B(mm)115 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)343

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする