サーモスタチック式トラップ TTF-1R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53781833 品番 TTF-1R
参考基準価格(税別)¥62,400 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

メンテナンスフリーの密閉型。ステンレスボディーに青銅のベローズを採用。
どんな圧力下でも飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で作動します。調整の必要はありません。
初期のエアー排出用としての蒸気用エアーベントとしても使用できます。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)2.1 質量(kg)0.46 形式アングル形 寸法H(mm)76 寸法A(mm)57 寸法D(mm)48 寸法B(mm)95 寸法C(mm)67 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 オリフィスサイズ3/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする