ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの スチームトラップ
スチームトラップ TB-811
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53781858
品番
TB-811-16
参考基準価格(税別)
¥34,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
1.6
最高作動圧力差(MPa)
1.6
質量(kg)
2.8
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
種類
スチームトラップ
形式
逆バケット式
使用温度範囲(℃)
220
寸法L(mm)
127
寸法H(mm)
175
接続
JIS Rc
最高使用温度(℃)
220
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(バケット)
SUS
オリフィスサイズ
3/16、1/8、#38
商品豆知識
配管工事を支える補助部材