スチームトラップ 1011

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53781928 品番 1011-2.1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥50,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成。
小型・軽量。
凍結に強い。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)2.8 最高作動圧力差(MPa)0.21 質量(kg)0.7 材質(本体)SUS 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)427 寸法H(mm)184 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)2.8 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)427 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする