スチームトラップ 1811

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53781973 品番 1811-2.1
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

長寿命でメンテナンスフリー。
小型・軽量。
凍結に強い。
腐食に非常に強い。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)2.8 最高作動圧力差(MPa)0.21 オリフィスサイズ3/16 質量(kg)1 材質(本体)ステンレス鋼 種類スチームトラップ 形式バケット式 使用温度範囲(℃)427 呼び径20A 寸法H(mm)167 寸法L1(mm)110 寸法A(mm)68 最高温度(℃)427 接続方式ねじ込み 寸法L2(mm)195 最高圧力(MPa)2.8 接続JIS Rc・JIS 10K FF・JIS 20K RF・JIS 30K RFフランジ 寸法H1(mm)141 最高使用温度(℃)427 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(弁体)焼入れクローム鋼 材質(弁座)焼入れクローム鋼 材質(バケット)ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする