ヨシタケ
スチームトラップ TB-881
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
25A
注文コード
53782418
品番
TB-881-4.9
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
ストレーナ内蔵。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
1.6
最高作動圧力差(MPa)
0.49
オリフィスサイズ
5/32
仕様
ストレーナ内蔵
質量(kg)
2.9
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
タイプ
バケット式
種類
スチームトラップ
形式
バケット式
使用温度範囲(℃)
220以下
寸法L(mm)
134
呼び径
25A
寸法H(mm)
185
寸法A(mm)
95.2
最高温度(℃)
220
接続方式
ねじ込み
最高圧力(MPa)
1.6
接続
JIS Rc
寸法H1(mm)
113
プラグ
NPT1/4(ふた部)、NPT3/8(キャップ部)
最高使用温度(℃)
220
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(弁体)
焼入れクローム鋼
材質(弁座)
焼入れクローム鋼
材質(バケット)
ステンレス鋼
商品豆知識
配管工事を支える補助部材