ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの スチームトラップ
スチームトラップ TF-1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53782436
品番
TF-1
参考基準価格(税別)
¥306,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。
空気抜弁を内蔵し、通気初期の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
排出能力が大きい。
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
質量(kg)
84
材質(本体)
FCD450
種類
スチームトラップ
形式
フロート式
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
680
寸法H(mm)
530
接続
JIS 10KRFフランジ
最高使用温度(℃)
150
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
CAC
適合圧力範囲(MPa)
0.01〜0.3
材質(フロート)
C2720(黄銅)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材