スチームトラップ TF-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53782497 品番 TF-2
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

弁体・弁座ステンレス鋼により優れた耐久性。
ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。
空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
排出能力が大きい。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 質量(kg)19.2 材質(本体)FCD450 種類スチームトラップ 形式フロート式 使用温度範囲(℃)170 寸法L(mm)335 寸法H(mm)310 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)170 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 適合圧力範囲(MPa)0.01〜0.7 材質(フロート)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする