ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの スチームトラップ
スチームトラップ 1822
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53782558
品番
1822-8.7
参考基準価格(税別)
¥216,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
長寿命でメンテナンスフリー。
小型・軽量。
凍結に強い。
腐食に非常に強い。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
4.5
最高作動圧力差(MPa)
0.87
質量(kg)
5.9
材質(本体)
SUS
種類
スチームトラップ
形式
逆バケット式
使用温度範囲(℃)
345
寸法L(mm)
127
寸法H(mm)
218
接続方式
ねじ込み
最高圧力(MPa)
4.5
接続
JIS Rc
最高使用温度(℃)
345
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(バケット)
SUS
商品豆知識
配管工事を支える補助部材