スチームトラップ 1822

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53782567 品番 1822-2.1
参考基準価格(税別)¥216,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

長寿命でメンテナンスフリー。
小型・軽量。
凍結に強い。
腐食に非常に強い。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 最高使用圧力(MPa)4.5 最高作動圧力差(MPa)0.21 質量(kg)5.9 材質(本体)SUS 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)345 寸法L(mm)127 寸法H(mm)218 接続方式ねじ込み 最高圧力(MPa)4.5 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)345 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする