スチームトラップ / TRAP STAR TSF-10F

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 接続JIS 10KFFフランジ 注文コード53782689 品番TSF-10F-5
参考基準価格(税別)¥89,100 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は呼び径・接続など9種類から選べます 他の種類を見る

フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。
主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。
高圧ベローズ式エアベントを採用。
ストレーナ内蔵タイプ。
最大排出量1,800kg/hの多量トラップ。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 適合圧力範囲(MPa)0.01〜0.5 接続JIS 10KFFフランジ 質量(kg)7.1 材質(本体)FCD450 種類スチームトラップ 形式フロート式 使用温度範囲(℃)220 寸法L(mm)215 寸法H(mm)113 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(フロート)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする