曜日別特売
TSF-11F-5 スチームトラップ / TRAP STAR TSF-11F ヨシタケ 53782908

スチームトラップ / TRAP STAR TSF-11F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個接続JIS 10KFFフランジ注文コード53782908品番TSF-11F-5
参考基準価格(税別)¥271,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

フロート、エアベントなど主要部品とコックが一体構造。
コックを回転させることにより流れ方向360°全方向配管可能。
主要部品はすべてステンレス製で、耐食性・耐久性向上。
高圧用ベローズ式エアベントを採用。
ストレーナ内蔵タイプ。
最大排出量3,400kg/hの多量トラップ。

呼び径(A)50呼び径(B)2材質(本体)FCD450接続JIS 10KFFフランジ適合圧力範囲(MPa)0.01~0.5質量(kg)15.5種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)220寸法L(mm)290寸法H(mm)186最高使用温度(℃)220適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする