スチームトラップ TB-20F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53783005 品番 TB-20F
参考基準価格(税別)¥45,700 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

独自の内部構造FGL(Free-Guide-Lever)方式の採用により耐久性に優れています。
独自の内部構造(球状バルブ)の採用によりバルブシートに対して線接触となり高いシール性を保ちます。
ストレーナ内臓形ですので、配管時のストレーナは必要ありません。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)1.6 最高作動圧力差(MPa)B:0.6 接続JIS 10KFFフランジ 質量(kg)6 材質(本体)FCD450 種類スチームトラップ 形式逆バケット式 使用温度範囲(℃)220 寸法L(mm)175 寸法H(mm)183 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(バケット)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする