フロート式スチームトラップ TF-5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53783109 品番 TF-5-2.1
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

暖房・給湯設備用。
主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管された状態でメンテナンス可能。
ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
システムに合わせ2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 最高使用圧力(MPa)0.21 質量(kg)8.7 材質(本体)ねずみ鋳鉄 種類スチームトラップ 形式フロート式 寸法H(mm)189 接続JIS Rc 寸法M(mm)106 最高使用温度(℃)飽和蒸気温度 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(フロート)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする