TF-6S-8.8 フロート式スチームトラップ TF-6S ヨシタケ 53783179

フロート式スチームトラップ TF-6S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード53783179品番TF-6S-8.8
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

一般工業用。
主要部品が全てカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンスが可能。
ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
インライン配管タイプ。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)0.88質量(kg)4.4材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式寸法L(mm)127寸法H(mm)140接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする