TF-6-5.2 フロート式スチームトラップ TF-6 ヨシタケ 53783276

フロート式スチームトラップ TF-6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(B)2注文コード53783276品番TF-6-5.2
参考基準価格(税別)¥196,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

一般工業用。
主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。
ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気を排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
システムに合わせて2通りのの配管が選択可能(左上→右下あるいは右上→右下)。

呼び径(A)50呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)0.88寸法H(mm)248質量(kg)18.2材質(本体)ねずみ鋳鉄タイプフロート式種類スチームトラップ形式フロート式接続方式JIS Rc接続JIS Rc寸法M(mm)152最高使用温度(℃)飽和蒸気温度適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(フロート)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする