ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの スチームトラップ
ポンピングトラップ PF-2000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53783285
品番
PF-2000
参考基準価格(税別)
¥355,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
蒸気圧または空気圧で駆動するため、電気設備は不要です。
超小型設計のため、タイトスペースでも大幅な改造なしに設置ができます。
主要部品は全てふたに取り付けられているため、保守点検は容易に行えます。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
最高使用圧力(MPa)
0.5
質量(kg)
17
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄
タイプ
ポンピングトラップ
種類
超ミニポンピングトラップ
寸法L(mm)
299
寸法H(mm)
284
接続
JIS Rc
適合流体
蒸気ドレン、非腐食性液体
商品豆知識
配管工事を支える補助部材