ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 各種用途バルブ
ラジエタートラップ(アングル形) TS-3A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53783294
品番
TS-3A
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
各種暖房用放熱器に使用。
小型・軽量で作動音が静か。
凍結による破損を防止。
通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。
面間寸法はJIS規格に準拠。
アングル形。
最高使用温度(℃)
135
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
接続
入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc
材質(本体)
CAC
材質(弁体)
C3604(黄銅)
適合流体
蒸気ドレン
最高圧力(MPa)
0.2
質量(kg)
0.5
種類
ラジエタートラップ
形式
ベローズ式アングル形
寸法L(mm)
80
寸法H1(mm)
35
材質(弁座)
SUS
材質(ベローズ)
C5212(りん青銅)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材