ラジエタートラップ(ストレート形) TS-4S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53783355 品番 TS-4S
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

各種暖房用放熱器に使用。
感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。
小型・軽量で作動音が静か。
凍結による破損を防止。
通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。
面間寸法はJIS規格に準拠。
ストレート形。

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc 材質(本体)CAC 適合流体蒸気ドレン 最高圧力(MPa)0.35 質量(kg)0.6 種類ラジエタートラップ 形式ワックス式ストレート形 寸法L(mm)123 寸法H1(mm)28 最高使用温度(℃)150 材質(弁体・弁座)SUS 材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする