スチームトラップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び径20A 接続方式JIS 20K FF 注文コード53783389 品番TD-30NA
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は呼び径・接続方式など6種類から選べます 他の種類を見る

空気保温式採用で安定作動。
優れた耐久性とメンテナンス性。
バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮。
取付は水平・垂直任意。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 最高使用圧力(MPa)2 接続方式JIS 20K FF 仕様ストレーナ内蔵 質量(kg)3.4 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプディスク式 種類スチームトラップ 形式ディスク式 使用温度範囲(℃)220以下 寸法L(mm)140 呼び径20A 寸法d(mm)20 最高温度(℃)220 接続JIS 20K FF 寸法H1(mm)53 寸法H2(mm)63 最高使用温度(℃)220 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)SUS 材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理) 材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理) 適合圧力(MPa)0.035〜2 背圧許容度入口側圧力の50%以下 適合圧力範囲(MPa)0.035〜2.0 材質(ストレーナ)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする