呼び径(A)25
呼び径(B)1
最高使用圧力(MPa)2
接続方式JIS 20K FF
仕様ストレーナ内蔵
質量(kg)4.1
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプディスク式
種類スチームトラップ
形式ディスク式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法L(mm)150
呼び径25A
寸法d(mm)25
最高温度(℃)220
接続JIS 20K FF
寸法H1(mm)63
寸法H2(mm)65
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)
材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)
適合圧力(MPa)0.035〜2
背圧許容度入口側圧力の50%以下
適合圧力範囲(MPa)0.035〜2.0
材質(ストレーナ)SUS