呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
種類ベローズ式ラジエタートラップ
形状アングル
材質(本体)青銅
接続入口:JIS R(ユニオン継手)、出口:JIS Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)0.1
最高温度(℃)120
材質(弁体)黄銅
質量(kg)0.6
呼び径15A
寸法d(mm)1/2
寸法L1(mm)80
寸法H1(mm)35
寸法H2(mm)39
適合流体蒸気ドレン
材質(ユニオン)黄銅
材質(弁体・弁座)C3604(黄銅)
材質(弁座)黄銅
材質(ベローズ)りん青銅
最高圧力(kPa)100