ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 各種用途バルブ
ラジエタートラップ(ストレート形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53783425
品番
TS-1S
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
各種暖房用放熱器に使用。
作動音が静か。
ベローズ式で空気障害なし。
凍結の心配なし。
ストレート形。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
種類
ラジエタートラップ
材質(本体)
CAC
接続
入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc
最高温度(℃)
120
質量(kg)
0.7
形式
ベローズ式ストレート形
寸法L(mm)
123
寸法H1(mm)
28
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
C3604(黄銅)
材質(ベローズ)
C5212(りん青銅)
最高圧力(kPa)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材