エアー&ガスベント

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び径入口:20A、出口:15A 最高使用圧力(MPa)1.1 注文コード53783434 品番11-AV-11
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は呼び径・最高使用圧力など7種類から選べます 他の種類を見る

水道法基準適合品。
小型・軽量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型。
弁体ボール形状により優れたシール性。
流体が比重の軽いものでも使用可能。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 適合圧力範囲(MPa)1.1以下 最高使用圧力(MPa)1.1 使用温度範囲(℃)260 質量(kg)0.8 材質(本体)ステンレス鋼 種類エアーベント 形式フロート式 呼び径入口:20A、出口:15A 寸法H(mm)184 寸法A(mm)70 最高温度(℃)260 最高圧力(MPa)1.1 接続JIS Rc 使用流体冷温水・油・その他非危険流体 寸法K(mm)14 最高使用温度(℃)260 最高作動圧力差(MPa)1.1 適合流体冷温水、油・その他非危険流体 材質(弁体・弁座)SUS 材質(弁体)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼) 材質(弁座)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼) 材質(フロート)ステンレス鋼 オリフィスサイズ1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする