呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
適合圧力範囲(MPa)2.8以下
最高使用圧力(MPa)2.8
使用温度範囲(℃)260
質量(kg)0.8
材質(本体)ステンレス鋼
種類エアーベント
形式フロート式
呼び径入口:20A、出口:15A
寸法H(mm)184
寸法A(mm)70
最高温度(℃)260
最高圧力(MPa)2.8
接続JIS Rc
使用流体冷温水・油・その他非危険流体
寸法K(mm)14
最高使用温度(℃)260
最高作動圧力差(MPa)2.8
適合流体冷温水、油・その他非危険流体
材質(弁体)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼)
材質(弁座)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼)
材質(フロート)ステンレス鋼
オリフィスサイズ5/64