エアー&ガスベント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び径20A 最高使用圧力(MPa)4.2 注文コード53783495 品番22-AV-42
参考基準価格(税別)¥251,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は呼び径・最高使用圧力など7種類から選べます 他の種類を見る

水道法基準適合品。
小型・軽量に設計されたメンテナンスフリーの密閉型。
弁体ボール形状により優れたシール性。
流体が比重の軽いものでも使用可能。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 適合圧力範囲(MPa)4.2以下 最高使用圧力(MPa)4.2 使用温度範囲(℃)260 質量(kg)2.3 材質(本体)ステンレス鋼 種類エアーベント 形式フロート式 寸法L(mm)67 呼び径20A 寸法H(mm)224 寸法A(mm)97 最高温度(℃)260 最高圧力(MPa)4.2 接続JIS Rc 使用流体冷温水・油・その他非危険流体 寸法H1(mm)86 寸法K(mm)24 最高使用温度(℃)260 最高作動圧力差(MPa)4.2 適合流体冷温水、油・その他非危険流体 材質(弁体・弁座)SUS 材質(弁体)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼) 材質(弁座)ステンレス鋼(焼入れクローム鋼) 材質(フロート)ステンレス鋼 オリフィスサイズ5/64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする