ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 空気抜弁
エアーアウト AO-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53783504
品番
AO-2
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
空気及びガスを連続的に分離し、自動空気抜弁と組み合わせて使用。
ウォーターハンマー等の騒音を未然に防止。
空気による配管系統内の腐食を防止。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
適合圧力範囲(MPa)
1以下
使用温度範囲(℃)
120
質量(kg)
1.1
材質(本体)
SUS
種類
エアーアウト
形式
エアーアウト
寸法L(mm)
120
最高使用圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
120
接続
JIS Rc
使用流体
冷温水
寸法H1(mm)
27.5
適合流体
冷温水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材