ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの スチームトラップ
エアートラップ LDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び径
20A
注文コード
53783583
品番
2-LD-9.1
参考基準価格(税別)
¥98,800
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
鋳鉄、鍛鋼及びオールステンレスと使用条件に合わせて選べます。
主要部品はステンレス鋼を採用し、耐食性に優れています。
比重の軽い流体にも使用できます。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び径
20A
最高使用圧力(MPa)
1.6
使用温度範囲(℃)
220
質量(kg)
5.9
材質(本体)
ねずみ鋳鉄ASTM A48 Cl.30
種類
エアートラップ
寸法L(mm)
62
寸法A(mm)
133
最高温度(℃)
220
寸法D(mm)
92
寸法B(mm)
203
最高圧力(MPa)
1.6
接続
JIS Rc(PTねじ)
最高使用温度(℃)
220
最高作動圧力差(MPa)
0.91
オリフィスサイズ
5/32
商品豆知識
配管工事を支える補助部材