ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの スチームトラップ
エアートラップ 11-LD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
1.8
注文コード
53783608
品番
11-LD-18.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最高使用圧力
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ガス中より液体を分離して排出し、作動圧力範囲が広く排出量が多い。
小型・軽量。
弁体ボール形状により優れたシール性。
流体が比重の軽いものでも使用可能。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
最高使用圧力(MPa)
1.8
材質
要部:SUS316
質量(kg)
0.9
材質(本体)
SUS
種類
エアー&ガストラップ
形式
フロート式
使用温度範囲(℃)
260
寸法H(mm)
184
寸法A(mm)
70
接続
JIS Rc
最高使用温度(℃)
260
適合流体
空気、その他非危険気体
材質(フロート)
SUS
商品豆知識
配管工事を支える補助部材