ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 空気抜弁
サーモスタチック式エアーベント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53783626
品番
TV-2
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
半球状のステンレス製バルブによる高いシール性。
小型・軽量。
飽和蒸気温度よりわずかに下がった温度で確実に作動。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
質量(kg)
0.71
材質(本体)
CAC
種類
エアー&ガストラップ
形式
サーモスタチック式
最高使用圧力(MPa)
0.87
接続
JIS Rc
最高使用温度(℃)
飽和蒸気温度
適合流体
蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)
SUS
材質(フロート)
ベリリウム鋼
商品豆知識
配管工事を支える補助部材