ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 空気抜弁
フロート式エアー&ガスベント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53783678
品番
1-AV-9.1
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
鋳鉄、鍛鋼と使用条件に合わせて選べます。
主要部品はステンレス鋼を使用し、耐食性に優れています。
比重の軽い流体にも使用できます。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
使用温度範囲(℃)
93
質量(kg)
1.7
材質(本体)
ねずみ鋳鉄
最高使用圧力(MPa)
0.91
寸法A(mm)
89
寸法B(mm)
140
接続
JIS Rc
寸法K(mm)
18
最高使用温度(℃)
93
商品豆知識
配管工事を支える補助部材