ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 空気抜弁
空気抜弁 TA-6
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53783705
品番
TA-6
参考基準価格(税別)
¥56,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
弁座には合成ゴムディスクを使用していますので、シール性に優れています。
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
使用温度範囲(℃)
90
質量(kg)
2.72
材質(本体)
青銅
種類
空気抜弁
寸法H(mm)
139
最高温度(℃)
90
寸法C(mm)
114
接続
JIS Rc
材質(ボンネット)
青銅
適合流体
冷温水、油(比重0.8以上)
材質(弁体)
黄銅
材質(弁座)
黄銅(NBRディスク入り)
適合圧力(MPa)
0.01〜1.0
材質(フロート)
SUS
商品豆知識
配管工事を支える補助部材