ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの 空気抜弁
空気抜弁(L形ホース継手付) TA-16L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53783723
品番
TA-16L
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
L型ホース継手付。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
適合圧力範囲(MPa)
0.01〜1.0以下
使用温度範囲(℃)
90
質量(kg)
0.7
材質(本体)
SUS
種類
空気抜弁
形式
フロート式
寸法H(mm)
143
最高温度(℃)
90
接続
JIS R
使用流体
冷温水
適合流体
冷温水
材質(弁体)
FKM(バイトン)
材質(フロート)
SUS
商品豆知識
配管工事を支える補助部材