空気抜弁(逆止機能付) TA-16CVA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53783766 品番 TA-16CVA
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気は吸い込みません。
オプションの配管接続用部品を取付けが可能。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 適合圧力範囲(MPa)0.01〜1.0以下 使用温度範囲(℃)90 質量(kg)0.74 材質(本体)SUS 種類空気抜弁 形式フロート式 寸法H(mm)148 最高温度(℃)90 接続JIS R 使用流体冷温水 適合流体冷温水 材質(弁体)FKM(バイトン) 材質(フロート)SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする