曜日別特売
TA-16CVA 空気抜弁(逆止機能付) TA-16CVA ヨシタケ 53783775

空気抜弁(逆止機能付) TA-16CVA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード53783775品番TA-16CVA
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

水道法基準適合品。
ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。
広い作動圧にわたり、安定した排気量。
コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。
逆止弁付で、入口側が負圧時でも空気は吸い込みません。
オプションの配管接続用部品を取付けが可能。

呼び径(A)25呼び径(B)1適合圧力範囲(MPa)0.01~1.0以下使用温度範囲(℃)90質量(kg)0.8材質(本体)SUS種類空気抜弁形式フロート式寸法H(mm)152.5最高温度(℃)90接続JIS R使用流体冷温水適合流体冷温水材質(弁体)FKM(バイトン)材質(フロート)SUS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする