ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの サイトグラス
サイトグラス 150L-13F
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53784037
品番
150L-13F
参考基準価格(税別)
¥519,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。
断続的に流れる流体の確認が可能。
水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
タイプ
透視式
質量(kg)
29.2
材質(本体)
ステンレス鋼
種類
サイトグラス
形式
透視式
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
277
呼び径
100A
寸法d(mm)
100
最高使用圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
150
接続方式
フランジ形
最高圧力(MPa)
1
接続
JIS 10K FFフランジ
使用流体
冷温水・油・その他非危険流体
適合流体
冷温水・油・その他非危険流体
寸法W(Φmm)
130
耐熱衝撃温度(℃)
100
材質(ガラス)
強化ガラス
注意
※ガラスは消耗品となります
商品豆知識
配管工事を支える補助部材