Y形ストレーナ SY-17

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53784125 品番 SY-17
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ステンレス鋳鋼製のため、錆びの心配がなく食品関係・化学工業関係・給油配管等に最適。
濾過面積を大きくした高流量のマリン型。

呼び径(A)20 接続JIS Rc 材質(本体)SCS13 呼び径(B)3/4 最高圧力(MPa)2 質量(kg)0.68 タイプY形 寸法L(mm)100 最高温度(℃)150 寸法H1(mm)69 材質(スクリーン)SUS304 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体 網目(こし筒)Φ2.5〜7.21ヶ/cm2 網目(こし網)40メッシュ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする