ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ストレーナー
ヨシタケの U形ストレーナー
ストレーナ ST-10
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53784579
品番
ST-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
工具を使わずにスクリーンの交換が可能。
流体の流れと同軸方向にスクリーンを設置し、ボディを大幅にコンパクト化。
電着塗装を施し、耐食性向上。
呼び径(A)
200
呼び径(B)
8
接続
JIS 10KFFフランジ
材質(本体)
FCD450
適合流体
冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体
最高圧力(MPa)
1
質量(kg)
100
タイプ
ストレート形
寸法L(mm)
470
最高温度(℃)
80
寸法H1(mm)
175
寸法H2(mm)
240
材質(スクリーン)
SUS
網目(こし筒)
Φ8〜10P
網目(こし網)
60メッシュ標準
商品豆知識
配管工事を支える補助部材