ストレーナ ST-10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53784588 品番 ST-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

工具を使わずにスクリーンの交換が可能。
流体の流れと同軸方向にスクリーンを設置し、ボディを大幅にコンパクト化。
電着塗装を施し、耐食性向上。

呼び径(A)250 呼び径(B)10 接続JIS 10KFFフランジ 材質(本体)FCD450 適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体 最高圧力(MPa)1 質量(kg)156 タイプストレート形 寸法L(mm)550 最高温度(℃)80 寸法H1(mm)215 寸法H2(mm)285 材質(スクリーン)SUS 網目(こし筒)Φ8〜10P 網目(こし網)60メッシュ標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする