DP-100 電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC100V仕様) ヨシタケ 53785489

電磁弁 / REDMAN (端子箱付) DP-100(AC100V仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード53785489品番DP-100
参考基準価格(税別)¥73,600販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

ボディステンレス製(SCS14A)。
耐久性および耐スケール性従来比3倍。
水平・垂直取付自由(コイル上向きに対して90°以内)。
ガスケットは気密性を重視したPTFEを採用。
コイルは10A~25A用(赤)と32A~50A用(黒)の2種類になります。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4端子箱TN-1付寸法L(mm)80質量(kg)1.5タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ピストン式寸法H(mm)131電圧(V)AC100・50/60Hz共用保護構造耐じん・防まつ型定格電圧(V)AC100・50/60Hz共用最高温度(℃)180(凍結不可)接続JIS Rc保護等級IP64材質(ガスケット)PTFE(ふっ素樹脂)適合流体蒸気、空気、冷温水、油(20cSt以下)、窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)周囲温度(℃)50以下(凍結不可)材質(弁体)SCS14A材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)Cv値7.5材質(弁箱)SCS14A弁座漏れ量(mL/min)(空気圧0.6MPa時)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする