呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
端子箱TN-1C付
寸法L(mm)80
質量(kg)1.5
タイプDPタイプ(パイロット型)
種類電磁弁
形式ピストン式
寸法H(mm)131
電圧(V)AC100・50/60Hz共用
保護構造耐じん・防まつ型
定格電圧(V)AC100・50/60Hz共用
最高温度(℃)180(凍結不可)
接続JIS Rc
保護等級IP64
材質(ガスケット)PTFE(ふっ素樹脂)
適合流体蒸気、空気、冷温水、油(20cSt以下)、窒素ガス・アルゴンガス・炭酸ガス(乾燥状態)
周囲温度(℃)50以下(凍結不可)
材質(弁体)SCS14A
材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)
Cv値7.5
材質(弁箱)SCS14A
弁座漏れ量(mL/min)(空気圧0.6MPa時)50