呼び径(A)10
呼び径(B)3/8
材質プランジャー:SCS14A
質量(kg)0.66
材質(本体)SCS14A
タイプDDタイプ(直動式)
種類電磁弁
形式直動式
使用温度範囲(℃)175
寸法L(mm)55
寸法H(mm)85.5
使用圧力範囲(MPa)0〜0.15
最高使用圧力(MPa)0〜0.15
作動方式通電時開型
最高温度(℃)175
オリフィス(mm)9.5
接続JIS Rc
適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)
材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)
Cv値1.7