DD-3 電磁弁 / REDMAN DD-3 ヨシタケ 53785595

電磁弁 / REDMAN DD-3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード53785595品番DD-3
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。
取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。)
コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質プランジャー:SCS14A質量(kg)0.69材質(本体)SCS14AタイプDDタイプ(直動式)種類電磁弁形式直動式使用温度範囲(℃)100寸法L(mm)60寸法H(mm)87.5使用圧力範囲(MPa)0~0.15最高使用圧力(MPa)0~0.15作動方式通電時開型最高温度(℃)100オリフィス(mm)9.5接続JIS Rc適合流体冷温水・空気・油(20cSt以下)材質(ディスク)FKM(バイトン)Cv値1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする