電磁弁 / REDMAN DD-3-8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53785638 品番 DD-3-8
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。
取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。)
コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質プランジャー:SCS14A 質量(kg)0.74 材質(本体)SCS14A タイプDDタイプ(直動式) 種類電磁弁 形式直動式 使用温度範囲(℃)100 寸法L(mm)65 寸法H(mm)91 使用圧力範囲(MPa)0〜0.8 最高使用圧力(MPa)0〜0.8 作動方式通電時開型 最高温度(℃)100 オリフィス(mm)4 接続JIS Rc 適合流体冷温水・空気・油(20cSt以下) 材質(ディスク)FKM(バイトン) Cv値0.55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする