曜日別特売
DP-100-D 電磁弁 / REDMAN DP-100-D ヨシタケ 53785656

電磁弁 / REDMAN DP-100-D

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード53785656品番DP-100-D
参考基準価格(税別)¥96,900販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

直流電源のピストンタイプ。
内部主要部品を含め、ボディステンレス化により耐食性が向上。
PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上。
取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2質量(kg)2.2タイプDPタイプ(パイロット型)種類電磁弁形式ピストン式使用温度範囲(℃)180寸法L(mm)70寸法H(mm)143電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0~1.0(真空使用不可)定格電圧(V)DC24最高使用圧力(MPa)0~1.0(真空使用不可)作動方式通電時開型最高温度(℃)180接続JIS Rc適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)材質(弁体)SCS材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)Cv値4.5材質(弁箱)SCS最低作動圧力(MPa)0(コイルが横向きの場合は差圧0.03以上必要)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする