呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
質量(kg)2.3
タイプDPタイプ(パイロット型)
種類電磁弁
形式ピストン式
使用温度範囲(℃)180
寸法L(mm)80
寸法H(mm)147
電圧(V)DC24
使用圧力範囲(MPa)0〜1.0(真空使用不可)
定格電圧(V)DC24
最高使用圧力(MPa)0〜1.0(真空使用不可)
作動方式通電時開型
最高温度(℃)180
接続JIS Rc
適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)
材質(弁体)SCS
材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂)
Cv値7.5
材質(弁箱)SCS
最低作動圧力(MPa)0(コイルが横向きの場合は差圧0.03以上必要)