電磁弁 / REDMAN DP-100-D

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53785708 品番 DP-100-D
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

直流電源のピストンタイプ。
内部主要部品を含め、ボディステンレス化により耐食性が向上。
PTFE(テフロン)ガスケット採用により、気密性が向上。
取付姿勢は水平・垂直自由(ただし、コイル上向きに対して90°以内)。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 質量(kg)6.8 タイプDPタイプ(パイロット型) 種類電磁弁 形式ピストン式 使用温度範囲(℃)180 寸法L(mm)140 寸法H(mm)209 電圧(V)DC24 使用圧力範囲(MPa)0〜1.0(真空使用不可) 定格電圧(V)DC24 最高使用圧力(MPa)0〜1.0(真空使用不可) 作動方式通電時開型 最高温度(℃)180 接続JIS Rc 適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下) 材質(弁体)SCS 材質(ディスク)PTFE(ふっ素樹脂) Cv値33.6 材質(弁箱)SCS 最低作動圧力(MPa)0(コイルが横向きの場合は差圧0.03以上必要)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする